Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau zwei Sterne für Holz mit Nägel und Buntmetall
Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Speziell geeignet für z.B. Holz mit Nägel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für schnelle und feine Schnitte
- Die feine Zahnteilung von 2,5 mm ist geeignet zum Schneiden von Holzmaterialien und Buntmetallen, sowie dicken Blechen und Aluminium mit einer Dicke von 3 bis 30 mm.
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!