Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4
Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung
- Mit 4 Ausgängen für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24, wobei jeder Leuchtenausgang ein separater Kanal ist
- An- und Ausschalten sowie Dimmen aller angeschlossenen LED-Leuchten gemeinsam oder einzeln pro Kanal mittels zusätzlich erhältlicher Fernbedienung möglich
- Individuell einstellbare Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten
- Kompatibel mit Smart-Home-Systemen, die mit ZigBee-Funkstandard ausgestattet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!