Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
Zur Steuerung von LED-RGB- und Multicolour-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung
- Mit 3 Ausgängen für LED-RGB-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-RGB
- Mit 1 Ausgang für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24
- An- und Ausschalten sowie Dimmen mittels zusätzlich erhältlicher Fernbedienung möglich
- Die Farbe der RGB-Leuchten lässt sich individuell einstellen
- Anpassbare Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten
- Hohe Flexibilität mit der optional erhältlichen Fernbedienung: Mehrere EASYLUX 24 V-3 Module können angelernt und zusammen geschaltet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!