Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stativ für Arbeitsleuchten
Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ultra kompakt (im eingeklappten Zustand)
- Gewicht: nur ca. 6 kg
- Ausklappbare Sicherungsbügel für zusätzliche Stabilität an den Standfüssen
- Aufnahme für Leuchtenanschlussleitung an einem Standfuss (Kabelaufwicklung)
- Kabelclipse für Fixierung der Leuchtenanschlussleitung an allen drei Standfüssen
- Max. Belastung 10 kg
- Stahl pulverbeschichtet
Für Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 & 8
Doppelhalterung zur Anbringung von zwei Leuchten: Art. 0981104005
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!