Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 1
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 2
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 3
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 4
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 5
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 6
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 7
Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER

Leistungsfähiges Starthilfegerät/Booster mit Ladeschale für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Straße

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einfaches und schnelles Laden


  • Durch die ans Stromnetz angeschlossene Ladeschale, ist ein einfaches und schnelles Laden des Boosters möglich

  • Im Bedarfsfall ist der Booster immer geladen und einsatzbereit

  • Die Ladeschale verfügt über einen USB-C-Anschluss

  • Schnellladen der Starthilfe in 2,5 h mit optionalem Zubehörnetzteil möglich


Optimale Bedienung


  • Die Ladezangen sind von der Geometrie und dem tiefen Drehpunkt so gewählt, dass sie bei jeder Handgröße und Handkraft optimal bedient werden können

  • Die Zangenspitzen sind flach gehalten, dass auch bei engen Stellen die Zange noch einen sicheren und optimalen Kontakt zu den Batteriepollen haben

  • Durch die Anschlusskabellänge inklusive Zangen von 60 cm, ist eine Anschlussentfernung von 120 cm möglich

  • Gute Ausleuchtung des Einsatzbereichs durch leistungsstarker LED-Leuchte mit 300 Lumen, wahlweise 100 %- oder Warnblink-Modus


Robustes Design und sicherer Betrieb


  • Robustes Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche

  • Mehrfachabsicherung/-schutz garantiert sicheren Betrieb

  • Integrierter Tragegriff für maximale Portabilität

  • Intuitive Bedienung dank übersichtlicher und minimalistischer LED-Anzeige
Hinweis

Der Override Modus ist mit äußerster Vorsicht und nur mit tiefentladenen Batterien zu verwenden, da Batterieerkennung, Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!



Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten


  • Offene

  • Nass/Wet

  • MF - Wartungsfreie

  • VRLA

  • AGM

  • Gel

  • EFB und EFB+

  • Calcium