Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SCT7
Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material
Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet
Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, blau passiviert und versiegelt
- Cr(6)-frei
- ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)
Bohrspitze
Durchgehärtete Bohrplatte (funktionsbedingt ohne Korrossionsschutzschicht)
Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen
Optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes durch den AW-Antrieb
Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.
Holzböden auf Stahlunterkonstruktionen
Speziell für die Montage auf IPE-Stahlträgern (mit parallelen Innenflächen der Flansche)
Stahlqualität der Unterkonstruktion bis zu einer Streckgrenze von 460MPa (Zugfestigkeit Rm 520-670 MPa)
Bodenbefestigung im Nutzfahrzeugbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!