Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachbauschraube EUROFAST® Extra EDS-BZTHD
Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 3,0 mm. Stahl einsatzgehärtet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (D = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)
Befestigerlänge auf Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!