Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrloch-Spraymarker
Patentierter Pumpmechanismus, der grüne Kreide zur einfachen Markierung versprüht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Auch für Anwendungen geeignet, bei denen die Spitze eines handelsüblichen Bohrloch-Markers zu kurz ist
- Für Bohrlöcher von bis zu 50 mm Tiefe und 3-13 mm Durchmesser geeignet
- Für mehr als 250 Markierungen
- Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden
- Gut sichtbare neongrüne Kreide
- Nicht permanente Kreide ermöglicht im Falle einer falschen Markierung ein einfaches Abwischen
- Mit einer Hand zu bedienen, da keine Schutzkappe
- Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Sprühen
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Für nahezu alle Oberflächen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!