Hoher Durchflussgrad von bis zu 975 l/min. bei 6 bar (87PSI) Eingangsdruck und einem Druckabfall von 0,5 bar (0,7 PSI)
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher.
Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.
Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.
Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz.
Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Verzinktes Stahl/Messing
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang
- Einhändiges Entkuppeln durch Zurückziehen der Verschlusshülse
- Die Kupplung entlüftet automatisch und die Hülse springt wieder in den Ausgangszustand zurück
Sicherheitskupplungen verringern die Verletzungsgefahr durch umherschleudernde Druckluftschläuche, da die Kupplung vor dem Lösen der Verbindung entlüftet wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!