Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System zum Verlegen von Fliesen Mit Nivellier-Distanzhaltern
Ermöglicht ein schnelles und einfaches Verlegen der Fliesen, während sie eben bleiben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideales System zum Verlegen von Fliesen mit Parkettoptik sowie kalibrierten, dünnen und großen Fliesen
- Schnelle und einfache Montage, sowohl auf dem Boden als auch an Wänden
- Für sauber und völlig gleichmäßig verlegte sowie perfekt positionierte Fliesen
- System bestehend aus aufschraubbaren Köpfen und selbstnivellierenden Distanzhaltern (Köpfe und Distanzhalter separat erhältlich)
Aufschraubbare Köpfe (separat von Distanzhaltern erhältlich):
- Die Köpfe werden auf die Distanzhalter geschraubt, wodurch die Fliesen zwischen ihnen ausgerichtet und gehalten werden
- Jeder Kopf ist mit einer Schraubgewinde-Verriegelung bestückt, weshalb die Gewindestange nicht vollständig in den Distanzhalter hinein- oder aus ihm herausgeschraubt werden muss
- Nach dem Trocknen wird der Kopf gelöst und kann wiederverwendet werden
- Der Kopf kann für Fliesen mit einer Stärke von bis zu 30 mm verwendet werden
- Lieferung in einem wiederverschließbaren, wiederverwendbaren und recycelbaren Baueimer
Selbstnivellierende Distanzstücke (separat von Köpfen erhältlich):
- Für jedes Layout geeignet: gerade, diagonal, versetzt usw.
- Ermöglicht einen gleichmäßigen Fugenabstand und Fliesen-Nivellierung
- Erhältlich für drei verschiedene Fugenstärken (1 bis 3 mm)
- Erhältlich in drei Größen, passend zu Ihrem gewählten Layout: kreuz, T-förmig und gerade
- Lieferung in einem wiederverschließbaren, wiederverwendbaren und recycelbaren Baueimer
Zum Verlegen von Fliesen auf dem Boden oder an den Wänden
Drehen Sie den Kopf nach rechts fest. Der Kopf kann leicht auf die Fliese gedrückt werden, um eine perfekte Nivellierung zu erzielen. HINWEIS: Eine Umdrehung reicht aus!
Brechen Sie nach dem Trocknen mit einem einzigen Schlag in Richtung der Fuge (bei geraden oder T-förmigen Distanzhaltern) den oberen Teil des Distanzhalters ab.
Lösen Sie anschließend den Kopf, um den Rest des Distanzhalters zu entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!