Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzprofil
Zum Aufstecken auf Armierungseisen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimaler Schutz vor Verletzungen
- Mehrfach wiederverwendbar
- Variante mit Stahleinlage bietet eine Durchstichsicherheit (mit 100 kg bei einer Fallhöhe von 3 m)
- Zugeschnitten auf 1 m
- Aufdruck von eigenem Firmenlogo ab 600 m möglich!
- 6 m werden im Bund angeliefert, 294 m auf Palette
Für Eisendurchmesser 8–40 mm, in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!