Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm SH 2000-S Pro
Komfortabler Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung und vormontiertem 4-Punkt Kinnriemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicherer Sitz und optimale Sicherheit
- Hochwertiger 4-Punkt Kinnriemen
- Heruntergezogener Nackenschutz
Optimale, schnelle Weitenregulierung durch Drehradsystem
Freie Sicht nach oben durch kurzen Helmschirm
Hoher Tragekomfort
- 6-Punkt-Textilinnenausstattung und individuell regulierbare Belüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite
- Geringes Gewicht
Gute Kombinationsmöglichkeit
- 30 mm Stecktaschen ermöglichen die Anbringung von Gehörschutz
- Ein Halteclip sorgt für eine sichere Anbringung von Vollsichtbrillen und anderen Anbauteilen mit elastischem Band
Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung
- Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C
- Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!