Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exoskelett zur Lastenhebung Schulterentlastung Ottobock IX Shoulder Air
Ihr natürliche Erweiterung für anspruchsvolle Tätigkeiten oberhalb der Schulter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vielseitige Anwendbarkeit
- Der IX Shoulder Air nimmt die Potentialenergie des Anwenders auf, speichert sie und gibt sie kontinuierlich wieder ab.
- Das biomechanische Design gewährleistet volle Bewegungsfreiheit, während das schnelle An- und Ablegen im Alltag in unter 20 Sekunden möglich ist.
- Der IX Shoulder Air übernimmt das Gewicht der Arme, reduziert die Belastung der Schultermuskeln und -gelenke um über 40% und bietet mit einem ergonomischen Hüftgürtel sowie intuitiven Einstellungen hohen Komfort
- Eine integrierbare Nackenstütze entlastet die Halswirbelsäule, eine Lasche ermöglicht die Befestigung von Werkzeugen, und das System kann mit Gurtzeugen zur persönlichen Sicherung gegen Absturz kombiniert werden.
- Das schlanke Einheitsgrößen-Design passt sich allen Körpertypen an, während leicht zu reinigende Oberflächen und abnehmbare, waschbare Textilien höchste Hygienestandards gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!