Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Schreinerkoffer 34-teilig
Schreinerkoffer 34-teilig - 1
Schreinerkoffer 34-teilig - 2
Schreinerkoffer 34-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schreinerkoffer 34-teilig

Hochwertiger, fahrbarer Holzkoffer für den Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Übersichtliche Werkzeug-Aufbewahrung



Zum Aufhängen des Koffers über der Werkbank



Tragbarer Koffer auch im geöffneten Zustand



Staubdichte und verschließbare Ausführung



Inhalt: 34 Teile


  • Je 1 Schreinerhammer 230 g, 400 g

  • Je 1 Durchtreiber Ø 2 mm, 4 mm

  • 1 2K-Kombizange, 180 mm

  • 1 Kneifzange, 180 mm

  • 2 Schraubzwingen 160 x 80 mm

  • 1 Japansäge, 240 mm Blatt

  • Je 1 2K-Schraubendreher PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm

  • Je 1 Holz-Stechbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm

  • 1 Werkstattfeile flach, Hieb 2, 200 mm

  • 1 Raspel halbrund, Hieb 2, 200 mm

  • 2 Holz-Feilenhefte, 120 mm

  • 1 Wasserwaage, 60 cm

  • 1 Präzisionswinkel, 250 mm

  • 1 Präzisionsschmiege, 300 mm

  • 1 Kleinsägebogen, 250 mm

  • 1 Flachmeißel, 25 x 200 mm

  • 1 Bit-Box mit Bithalter PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3

  • 1 Kork-Schleifklotz, 100 x 60 x 40 mm

  • 1 Aufreiber 4-kant, 6 x 100 mm

  • 1 2K-Cutter, 18 mm Klinge

  • 1 Malerspachtel, 32 mm