Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar
- 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm
- Variables Stecksystem für alle 6-kant-Klingen mit 6,35 mm = 1/4”-Aufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!