- Der HyFlex® 11-318 erhöht erheblich die Fingerbeweglichkeit bei Arbeiten mit einem Risiko für Schnittverletzungen: Der erste unbeschichtete Handschuh, der mit einem 18-Gauge-Trägermaterial einen Schnittschutz der EN-Leistungsstufe 3 bietet.
- Sein extrem leichtes Gewebe bewirkt das Gefühl einer Berührung wie mit der bloßen Hand und bewahrt eine angenehme Arbeitstemperatur der Hände.
- Die Spandex-Verstärkungen in den dehnungsbelasteten Bereichen der Handschuhe (Knöchel und Handfläche) bewirken eine fest anliegende, anatomische Passform.
- Dieser flusenarme Handschuh ist außerdem silikonfrei und antistatisch. Dadurch gewährleistet er einen hohen Mitarbeiter- und Produktschutz. Zur Vermeidung einer Silikonverunreinigung durch Kunststoffbeutel wurde außerdem eine spezifische Verpackung entwickelt.
- Endmontage scharfkantiger Teile
- Verpackung
- Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!