Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schneideisenhalter für Bohrschrauber 6-tlg.
Innovativer, hochwertiger Adapter aus Stahl inklusive passender Schneideisenführungen M3-M8 zum schnellen, optimalen Schneiden und Reparieren von Außengewinden mit dem Akku-Bohrschrauber und mit der Drehbank in Verbindung mit den Schneideisen HSS Performance und HSCo Multi Performance der Größe 25x9 mm. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ökonomisch
Es wird nur ein einziger Adapter für das Schneiden M3-M10 und Reparieren M3-M12 von Außengewinden mit den Schneideisen benötigt.
Schnelles wechseln der Schneideisen
Durch das Kugelspannsystem werden die Schneideisen im Adapter schnell ver- bzw. entriegelt.
Einfache Bedienung
- Durch Symbole auf dem Adapter ist die richtige Nutzung sehr einfach.
- Durch die Aussparungen kann man das geschnittene Außengewinde sehen und eventuell eingestaute Späne entfernen.
- Mit der aufgebrachten Skala kann man die Länge des geschnittenen bzw. reparierten Gewindes genau ablesen.
- Der in die Schneideisenführungen integrierte Spänecontainer fängt die groben Späne auf und sorgt für einen sauberen, sicheren Prozess.
Inklusive Schneideisenführungen M3-M8
- Für den perfekten, lotgerechten Anschnitt des Gewindes.
- Mit integriertem Spänecontainer zum Auffangen der größten Späne und sorgt für einen sauberen, sicheren Prozess.
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Eine ausführliche Anleitung sowie Sicherheitshinweise und Störungsbeseitigung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Legen Sie das Schneideisen in den Schneideisenhalter-Adapter ein und verriegeln Sie es.
- Optional kann die im Lieferumfang enthaltene, passende Schneideisenführung für einen einfacheren, lotgerechten Anschnitt verwendet werden. Die Schneideisenführung hierzu mit dem nach vorne ausgerichteten Dreieck gerade in den Schlitz des Schneideisenhalters schieben und durch eine Vierteldrehung sichern.
- Die Führung nach dem Anschnitt unbedingt entfernen.
- Spannen Sie den Adapter sicher im Bohrfutter des Akku-Bohrschraubers oder der Drehbank ein.
- Tragen Sie Kühl- bzw. Schmierstoff auf und schneiden Sie das Außengewinde.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!