Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bolzenschließstück
Mit Topf und stufenloser Verstellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schrägverschraubung
- Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die -Einbruchhemmung
- Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm oder durch drehen des Schließstückes um 180° verstellt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!