Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 1
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 2
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 3
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 4
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 5
Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schichtdickenmessgerät mit integrierter Messsonde

Kompaktes Gerät zur Einhandbedienung mittels Multi-Funktionstaste

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Automatische Substratumschaltung - sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung

  • Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich

  • Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich

  • Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde

  • Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe

  • Bewährte Technologie: Hall-Sensor- und Wirbelstromtechnik

  • Akustisches Signal bei Messaufnahme

  • Automatische Ein-/Ausschaltung

  • Beleuchtetes LCD Display informiert über Messwert, Batteriezustand, Maßeinheit und Betriebsart

  • Messwertanzeige ca. 15 Sekunde

  • Messbereich (Fe/NFe): 0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)

  • Messzeitabstand: Einzelmessung: 850 ms

  • Messwertanzeige: von 0,0 bis 999 in μm, ab 1000 μm in mm

  • Kleinste Messfläche: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²

  • Kleinster Krümmungsradius: Konvex: 5 mm, Konkav: 25 mm

  • Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm

  • Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät, Koffer, 2 x Referenzplatte (Fe und Al), Halteband, Prüfzertifikat
Hinweis
  • Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich

  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten