Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff Cargo
1K-Scheibenklebstoff speziell für Nutzfahrzeuge, Omnibusse und Schienenfahrzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochmoduliger, elastischer und toleranzausgleichender 1K Scheibenklebstoff
- Lange offene Zeit - anwenderfreundliche Verarbeitung
- Sehr gute Standfestigkeit (an senkrechten Klebeflächen, wie z. B. Seitenscheiben, einsetzbar)
- Gute Abglättbarkeit
- Umweltgerechte Beutelware (geringeres Verpackungsvolumen, Müllreduzierung)
- Lösemittel- und PVC frei
Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.
Ersatzverglasung von Nutzfahrzeugen, Omnibussen, Transporter, Landmaschinen, Baumaschinen und Schienenfahrzeugen.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!