Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaltschrankschlüssel Elektro Black Finish
6 in 1 Schaltschrankschlüssel mit Aufhängeöse, 1/4 Zoll Bitaufnahme und Flaschenöffner-Funktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abtrieb:
- je 1 x Vierkant 5/6/8 mm
- 1 x Dreikant 9 mm
- 1 x Doppelbart ∅ 3-5 mm
- 1 x 1⁄4 Zoll Bitaufnahme
- Für Schließungen im Sanitär-, Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimabereich
- Zur Heizungsentlüftung geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!