Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop-Rucksack Medium
Perfekte Business-Organisation und edles Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.
- Abschließbare Reißverschlüsse an den Hauptfächern z.B. mit TSA-Schloss
- Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner
- Zwei zusätzliche Dokumentenfächer für Ordnung und Übersichtlichkeit
- Bequeme Schulterriemen für ermüdungsfreies Tragen auch bei längerer Dauer
- Besonders weich gepolsterter Griff an der Oberseite für hohen Tragekomfort
- Seitentasche mit Reißverschluss für Brillenetui oder ähnliche Utensilien
- Wasserdichte Seitentasche für Getränkeflaschen (bis 0.5L) oder einen Regenschirm
- Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen
- Versteckte RFID-Tasche am Rückenpolster für Wertsachen
- RFID-GUARD, Schutz gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten
- Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Rucksackboden
- Gepolstertes Laptop-Fach 350 x 260mm (bis 15.6")
- Gepolstertes Tablet-Fach 270 x 200mm (bis 10.1")
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!