Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker ZD 39 Rosettengarnitur
Hochwertige Türdrücker-Garnituren aus Zinkdruckguß
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet
- Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten
- Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt
- Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.
Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!