Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Rohrschelle TIPP® Smartlock Edelstahl
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 3
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock Edelstahl - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP® Smartlock Edelstahl

Die Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zeit- und Montagevorteile


Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt



Leichteres Eindrehen der Schraube


Gefederte Spannschraube



Profilgummi für besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage



Schallisolierung für DIN 4109



Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft



Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher



Beständig gegen:


Verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur, Wasser und wässrige Lösungen bis + 70°C, Alkoholische Lösungen, Ester und Ketone, Witterung, Seewasser



Bedingt beständig gegen:


Fette und Mineralöle, tierische, pflanzliche Öle und Fette



Nicht beständig gegen:


Heiße Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.