Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Robust mit 1/2 Zoll Gewindemuffe
Zweischraubenschelle zur Besseren Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verschlussschraube mit Sicherungsschraube, somit ist die Schraube gegen Herausfallen gesichert
- Abgekröpfte Verschlusslasche (bis Spannbereich 196–203 mm)
- Größere Öffnungswinkel ermöglicht ein leichtes Einlegen des Rohres
Die Gummieinlage ist:
- Für DIN 4109
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Für höhere Belastungsanforderung im Heizungsbau, der Sanitärinstallation, Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!