Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Retroreflektierende Warnmarkierung für Planen
Typ III (retroreflektierend)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit ECE-Zulassung ohne Sondergenehmigung verwendbar
Nach ECE 104
Selbstklebend
Sehr dünne, einlagige Folie:
- Keine Beschädigung durchWasser, Benzin oder Hochdruckreinigung
- Problemlos um Ecken verklebbar
- Kein separates Versiegeln der Kanten notwendig
Für Planen
Anbringung an neu zu genehmigenden Fahrzeugtypen ist seit dem 10.10.2007 verpflichtend
- Fahrzeuge zur Personenbeförderung M2 – Pkw mit mehr als 9 Sitzplätzen M3
- Fahrzeuge zur Güterbeförderung N3 / N4 – Nfz mit Höchstgewicht ab 7,5 t
- Anhänger und Sattelanhänger (O)
O3 – Anhänger mit Höchstgewicht von 3,5 t bis 10 t
O4 – Anhänger mit Gesamtgewicht über 10 t
Anbringung an bestehenden Fahrzeugen ist erlaubt
- Fahrzeuge zur Personenbeförderung M2 – Pkw mit mehr als 9 Sitzplätzen M3
- Fahrzeuge zur Güterbeförderung (N)
N1 / N2 – Nfz mit Höchstgewicht bis 7,5 t
N3 / N4 – Nfz mit Höchstgewicht ab 7,5 t
- Anhänger und Sattelanhänger (O)
O2 – Anhänger mit Höchstgewicht von 0,75 t bis 3,5 t
O3 – Anhänger mit Höchstgewicht von 3,5 t bis 10 t
O4 – Anhänger mit Gesamtgewicht über 10 t
Anbringung an bestehenden Fahrzeugen ist nicht erlaubt
- Fahrzeuge zur Personenbeförderung M1 – Pkw mit höchstens 9 Sitzplätzen
- Anhänger und Sattelanhänger O1 – Anhänger mit Höchstgewicht bis 0,75 t
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!