Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungstuch Tex-Wipe
Für die Reinigung von Oberflächen im Kfz-, Metall- und Lackierbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Strapazierfähig und robust
- Optimale Reinigung
- Reißfestes Tuch für die Reinigung von feinen und groben Flächen
Vielseitig einsetzbar
- Für Lack-, Metall- und glatte Holzflächen geeignet
- Entfernt Wasser-, Öl- und Fettflecken, ist bedingt säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
- Hohe Saugfähigkeit
- Silikonfrei
Das Putztuch hat eine sehr gute Beständigkeit gegen die meisten handelsüblichen Lösungsmittel und ist bedingt säure- und laugenbeständig.
Das Wipe 500 Tex ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau, Druckereien, Produktionsbereichen) geeignet. Ideal auch für die Reinigung von Glasoberflächen. Mit dem Putztuch können Verschmutzungen, wie z.B. Öl, Schmierstoffe und Fett beseitigt werden. Durch die hohe Reißfestigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.
Mit dem Tuch Fläche reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!