Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aktiv-Schaumwäsche
Schaumintensiver, hoch konzentrierter Reiniger zur Schaumvorbehandlung und -wäsche von Fahrzeugen in Waschanlagen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochkonzentrierter Aktivschaum
- Durch Zerplatzen der Schaumbläschen wird der Schmutz aktiv von der Fahrzeugoberfläche gelöst
- Hervorragende Schmutzlösekraft
Kombination spezieller Inhaltsstoffe unterstützt die Bürstengleitfähigkeit
- Fahrzeugoberflächen werden geschont
- Wiederanschmutzung der Bürsten wird verhindert
- Längere Lebensdauer der Bürsten
Keine Schleierbildung mit Konservierern und Trocknungshilfen
Kann mit diesen zusammen in Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen eingesetzt werden.
Phosphat-, AOX- und silikonfrei
PH-Wert im Konzentrat: 7,0
Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
Nicht antrocknen lassen! Frostfrei lagern!
* OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development
Stark schäumende Bürstenwäsche von Pkws und Nutzfahrzeugen in automatischen Waschanlagen.
Je nach Gerätetyp als Konzentrat oder mit bis zu 9 Teilen Wasser dosieren. Die Schaumstärke kann je nach Bedarf über die Luftzufuhr und Reinigungsdosierung eingestellt werden.
Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 12-14 ml.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!