Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungsfluid Multiclean
Zur Reinigung und temporären Schmierung in physiologisch und ökologisch sensiblen Bereichen. NSF-zertifiziert.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar, NSF H1 und K1
Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen
Hohe Reinigungs- und Entfettungsleistung
Entfernt Öle, Harzverkrustungen und Silikonrückstände
Gute Materialverträglichkeit
Acetonfrei
AOX- und silikonfrei
Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.
NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden
VbF = Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (ungültig ab 01.01.2004) wurde ersetzt durch die BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung (gültig ab 03.10.2002)
Zur rückstandsfreien Reinigung und Entfettung bei Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen, Aggregaten und Werkzeugen in kritischen Bereichen der Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Pharmaindustrie sowie für Anwendungen, bei denen der Einsatz von leicht und hochentzündlichen Reinigern nicht gewünscht ist.
Die zu reinigenden Teile aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen und abtrocknen lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!