Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel flexibel, Sortiment
Im praktischen Schlüsselhalter, 6-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexibler Ratschenkopf für noch mehr Freiraum für die Finger und zum Überwinden von Hindernissen
Antrieb Ringseite:
- POWERDRIV modifiziert 12kt.
- Feinverzahnt - 72 Zähne, 5° Drehwinkel
- Präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf
- Schmal zum Arbeiten an engsten Stellen
Flexibler Ratschenkopf:
- 180° Gelenk
- Hohe Flexibilität bei der Befestigung oder dem Lösen besonders in engen Bauräumen
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Geometrie:
- Ringseite gerade
- Maulstellung 15°
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!