Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz metrisch Edition 8 plus 12
8-teilig. Inklusive Bitknarre und 11 Bits gratis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein Abrutschen der Verschraubung vom Werkzeug dank Festhaltering
- Antrieb Ringseite POWERDRIV 12-kant mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel
- Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
- Werkstoff : Chrom-‚ Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt
- Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!