Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug-Satz für Mercedes Benz Viano und Vito
Geeignet für eine zeitersparende De- und Montage von Radnabe- und Radlager ∅ 92 mm an der Hinterachse, ohne Ausbau des ABS-Sensors
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reparatur direkt am Fahrzeug oder im ausgebauten Zustand
- Inklusive mechanischer Spindel M20 x 500 mm ausgelegt für den Einsatz mit einem Hydraulik-Holkolbenzylinder
Geeignet für folgende Arbeiten:
- Demontage der Radnabe
- Demontage des alten Radlagerinnenrings von der Radnabe
- Demontage des alten Radlagers aus dem Achskörper
- Montage des neuen Radlagers im Achskörper
- Montage der Radnabe
Für W/V 639 Baujahr 09/2003–2014 (Gen 2) Hinterachse Viano / Vito Mixto / Vito Minibus
- OE-Referenz-Radlager-Satz OE-6393340006 / OE-639 981 04 27 S1 / OE-A6399810427 / OE-6399810427 / OE-A6393340006 / OE-A6399810427S1
- FAG Vergleichsnummer 713 6679 80
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!