Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilanker
Zur Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an Profilschienen (z.B. Halfen)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zugfestigkeit Rm ≥ 330 N/mm²
- Bruchdehnung A80 ≥ 19%
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm))
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02
Sie sind beidseitig anzubringen. Bei einseitiger Anordnung muss mit einer Minderung der zul. Last gerechnet werden, es sei denn der Träger ist gegen Verdrehen gesichert.
Die Mindestholzbreite ist abhängig von gewählten Verbindungsmittel. Bei Nägeln mit der Standardlänge 40 mm sollte sie minimal 80 mm betragen. Die Verteilung der Nägel soll über die gesamte Fläche erfolgen. Dabei müssen für die Nägel und Bolzen der Randabstand nach EC5 oder entsprechender Zulassung eingehalten werden. Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an Profilschienen (z.B. Halfen).
Typ 1 = für Halfen-Schiene Typ 28/15
Typ 2 = für Halfen-Schiene Typ 38/17 und 40/22
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M12
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!