Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Profil System

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil System

WAPS® Serie I kompatibel zu Item

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WAPS® Das Würth Aluminium-Profilsystem


Das Würth Aluminium-Profilsystem (kurz: WAPS®) bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichen Profilausführungen. Alle Profile sind eloxiert und in den baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt und kombinierbar. Es gibt keine Branche, in der das Würth Aluminium-Profilsystem nicht eingesetzt werden kann.



Vorteile von WAPS®


  • Kompatibel zu Item (SI) mit den Nuten 5, 6 und 8

  • Über 150 Profil-Varianten

  • Vielfältige Rastermaße von 20 bis 60 mm

  • Verfügbare Längen (je nach Profil): 2000, 3000 oder 6000 mm

  • Verbrauchsgerechte Verpackungseinheiten

  • Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem