Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Premium-Spitz- und Flachmeißel mit SDS-max Aufnahme Großpack
Mit 3-Zonen-Härtetechnologie, zusätzlichen Brechkanten (Powernuten) und 6kt.-Ausführung. 6-teilig: Je 3 Spitz- und 3 Flachmeißel Länge 400 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bis zu 30 % höhere Abtragsleistung
Schwingungsdämpfung
Der Pufferbereich ist mit geringerer Härte (rund 48 HRC) ausgeführt. Aufgrund der höheren Elastizität dämpft dieser Bereich wirkungsvoll auftretende Schwingungen und minimiert daher entscheidend die Bruchgefahr am Einsteckende.
Wesentlich längere Lebensdauer
Das Einsteckende ist mit größerer Härte (rund 52 HRC) ausgeführt, was die Lebensdauer spürbar verlängert.
Meißel bleiben scharf
Der Arbeitsbereich mit 60-HRC-Qualitätsstahl ist extrem hart und somit besonders widerstandsfähig.
Minimierte Gefahr des Festsetzens im Material im Vergleich zu runden Ausführungen
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.)
- Spitzmeißel: Für harte Werkstoffe, z.B. Beton. Die gesamte Schlagenergie des Bohrhammers wird auf einen Punkt konzentriert.
- Flachmeißel: Für weichere Werkstoffe. Auch zum „Anzeichnen“ von auszuschlagendem Mauerwerk.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!