Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reine Sinuswelle - für empfindliche Geräte geeignet
- Outdoor und Indoor geeignet
- Nutzbar für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge bei denen kein Spannungswandler verbaut werden kann
- 500 Watt Dauerleistung und 700 Watt Maximalleistung (3 Sekunden)
- Akkukapazität: 555 Wh
- Stromversorgung für mobile Anwendungen
- Emissionsfreie Anwendung
- Geeignet für Notstromversorgung
- Keine Montage notwendig
- Geringes Gewicht
Lieferumfang:
- Mobile Power 500 (mit Bedienungsanleitung)
- Tragegurt
- Adapter für 12V Universalstecker
- 230V Netzteil mit Ladekabel
- 12V KFZ Ladekabel
- Ladekabel für Solarpanel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!