Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerbank 20.000 mAh
Zum Laden aller gänigen Endgeräte mit USB Type A oder Type C Anschluss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Multisafe-Technologie mit Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlussschutz
- Kann entweder mit dem USB Type C oder USB Micro Anschluss geladen werden
- Eingang: USB Micro + USB Type C mit 5 - 9 V DC / 3 A
- Ausgang: 2 x USB Type A + USB Type C mit 5 - 12 V DC
Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten die über eine USB Verbindung geladen werden können
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!