Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
PIRL leichte fahrbare Podestleiter
PIRL leichte fahrbare Podestleiter - 1
PIRL leichte fahrbare Podestleiter - 2
PIRL leichte fahrbare Podestleiter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PIRL leichte fahrbare Podestleiter

Leicht, kompakt und klappbar für einen sicheren Arbeitsplatz und einfachen Transport und Handhabung.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Aluminium

  • Abmessungen der rutschhemmenden Plattform: 400 x 500 mm.

  • Fußstopper aus Aluminium, Höhe 100 mm

  • Geräumige Werkzeugablage oben mit speziellen Fächern und zwei integrierten Haken

  • Untere Ablage mit Ablagefächern Kann einen Behälter bis max. 15 l und 25 kg halten (Stahl oder Kunststoff).

  • Umfassender Bedienerschutz durch patentierten Scherenmechanismus mit Schließautomatik

  • Dank Tragegriff leicht zu bewegen

  • Hochfestes Scharnier aus Aluminiumguss

  • 80 mm tiefe Stufen

  • Einfach in geöffneter oder geschlossener Position zu bewegen dank abriebfester Räder mit einem Durchmesser von 100 mm

  • Maximale Traglast: 150 kg.

  • Ultrakompakt für einfachen Transport und Handhabung