Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-D-H/TZN
Massiver, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich mit hohen optischen Ansprüchen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Höhenverstellbarer Pfostenträger mit verdecktem Dollenanschluss für hohe optische Ansprüche
- Höhenverstellbar im Bereich von 130 – 200 mm bzw. 180 - 250 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Drehbare Trägerplatte und massive Ausführung
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Schrauben- und Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Außenbereich mit hohen optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird unterseitig mit 4 ASSY plus VG Senkfrästaschenkopfschrauben 10 x120 mm mit Senkscheiben und mit 1 Stabdübel oder mit 1 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 10 x 120 mm mit Senkscheibe
- Stabdübel d = 10 mm oder SB Garnitur M10
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!