Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BP-H/TZN
Extra-stabiler, einteiliger Pfostenträger mit fixem H-förmigen Anschluss. Einbetonierbar. Ideal für schwere Konstruktionen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hoher Korrosionsschutz und Stahlverbund durch umlaufende 5 mm Schweißnaht
- Stabile Ausführung in 6 mm Stärke
- Material: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Zur Befestigung von schweren Holzkonstruktionen wie Zaunpfosten, Pergolen, Carports etc.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament
Einbetonierungsempfehlung: ca. 250 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
Bolzen D = M10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!