Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pedalschlüssel mit Griff
Mit extra-langem Griff für effiziente Kraftübertragung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 395mm extra-lange Ausführung für sehr effiziente Kraftübertragung
- Der Pedalschlüssel verfügt über zwei präzise-gefertigten Laser-geschnittenen 15mm Schlüsselöffnungen. Diese sind unter zwei verschiedenen Winkel positioniert, somit ist immer eine wirksame Demontage und Montage gewährleistet
- Breiter rutschfreier Gummigriff sorgt für ein sicheres und einfaches Arbeiten
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!