Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Palettenregal
Stabiles Palettenregalsystem für mittelschwere Paletten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zwei Fachebenen und eine Ebene auf dem Boden
- Die Regaltiefe beträgt 1.100 mm für die Einlagerung in Längsrichtung
- Besonders standfest und stabil durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen
- Omega-Ständerprofil mit der Abmessung 85 mm x 65 mm, Materialstärke 2 mm
- Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör möglich
- Die Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie die Sicherungsstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten
Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein. Die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten, für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 85 mm addiert werden.
Das Grundregal muss immer zusammen mit einem Anbauregal aufgestellt werden, anonsten muss eine zusätzliche Querverstrebung per Sonderanfrage bestellt werden.
Zur Entnahme und Bestückung mit Flurförderfahrzeugen und Regalbediengeräten.
Alle Regalrahmen müssen kundenseitig verschraubt werden, die Lieferung erfolgt in Einzelteilen. Auflageträger werden eingehängt und mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert. Das Regal muss kundenseitig im Boden verankert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!