Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 4
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 5
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Offene Form, mit Gelenk

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3-teiliges Sortiment offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung