Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar
Speziell geformter Schlüssel für den schwer zugänglichen Antrieb auf dem Ölfilterdeckel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Hilfe des ½"-Antriebs kann die Kappe nach Herstellervorgabe mit 25 Nm angezogen werden
- Zu verwenden wie OEM 303-1579/Länge ca. 250 mm
- Muss im Gegensatz zur Ringschlüssel-Variante nicht umgesetzt werden. Besonders wichtig für Modelle mit extrem geringen Platz nach oben, da sich der Schlüssel hier nicht mehr umsetzen lässt, wenn die Kappe weit herausgedreht wurde
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (ab 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (ab 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (ab 2009), 2.2 HDI (DW12C) (ab 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (ab 2012)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!