Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für OrgaAer Speed Office Container
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Abstand von Korpusseite bis Fußboden bei Rolle Ø 35 mm:
12 mm (Chassis) + 48 mm (Rolle) = 60 mm
Abstand von Korpusseite bis Fußboden bei Rolle Ø 50 mm:
12 mm (Chassis) + 67 mm (Rolle) = 79 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!