Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobiler Werkstattkran
Mobiler- und klappbarer Motorkran, optimal für Kfz-Werkstätten, für schwere Bauteile wie z.B. HV-Batterien, Motoren etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexibel einsetzbar
- Der Auslegerarm des Krans kann bequem in 3 verschiedenen Positionen verriegelt werden
- Doppeltwirkende Pumpe, 360° drehbar
- Geringer Platzbedarf, da der Kran klappbar ist
- Extra flaches Profil mit 85 mm
- Drehbarer Lasthaken und Nylonräder
Hohe Sicherheit
- Die eingebaute Totmannsteuerung verhindert ungewolltes Absenken
CE-Zulassung für das Gerät dokumentiert die Konformität des Gerätes mit der 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) EN ISO 12100:2010 und EN 1494:2000+A1:2008
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!