Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort
Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort - 1
Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort - 2
Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort - 3
Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort - 4
Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mobile Batterie-Plattform schwere Ausführung für Lasten bis 1,5 t mit besonders hohem Bedienkomfort

Mobile Plattform mit Hebebühne zur Aufnahme von schweren Elektro-Kfz-Batterien sowie als Universal-Plattform für große und schwere Kfz-Komponenten wie Motoren, Getrieben oder Achsen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Komfortable Bedienung


  • Heben und Senken per Fernsteuerung mit 3 m Kabel

  • Große Räder für gutes Rangieren und Positionieren

  • Sicherheits-Klinke verhindert ungewolltes Absinken


Auf jedes Bedürfnis einstellbar


  • Handgriff und Plattform ausziehbar

  • Seitlich zur Feinjustierung um 40 mm verstellbar

  • Neigung zum Ausgleich zur Hebebühne ± 3 % verstellbar

  • 112 Gewindeaufnahmen M10 für optionales Zubehör


Hohe Bodenfreiheit von 18 cm



Für den Einsatz in Verbindung mit einem handelsüblichen Motorkran