Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metall-Hohlraumdübel ohne Schrauben W-MH
Für die Verwendung mit Gewindeteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sobald der Anker gespreizt wurde, kann jedes beliebige Befestigungselement mit metrischem Gewinde verwendet werden: Gerüstösen, Haken, Gewindestangen usw.
- Der Kopf des Ankers kann durch Aushängen entfernt werden: Danach kann der gespreizte Anker in das Trägermaterial versenkt werden (außer Anker Ø 8).
- Gehäuse aus verzinktem Stahl.
- Großer dünner Schaft, um sicherzustellen, dass der Anker so bündig wie möglich mit der Oberfläche ist.
- Zwei sehr effektive Verdrehschutzspitzen.
- Extrem gute Lastverteilung über die fünf Arme des Ankers (vier beim M4-Anker).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!