Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Meißelhammer MH 5-XES
Mit aktivem Dämpfungssystem zur Reduktion der beim Arbeiten auftretenden Vibrationen. Mit SDS-max Aufnahmeschaft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leistungsstark und extrem laufruhig
Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.
Sehr schneller Arbeitsfortschritt
Meißelfunktion mit 8 Joule Einzelschlagstärke
Ermüdungsarmes Arbeiten
Die 18-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.
Hohe Sicherheit und Flexibilität
Der große, gummierte Zusatzhandgriff lässt sich einfach verstellen und bietet dem Anwender besten Halt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!