Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Meißelhammer MH 3-XE
Leichter Meißelhammer, optimiert für Renovierungsarbeiten im Bad- und Fassadenbereich. Mit SDS-plus Aufnahmeschaft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Perfekt ausbalanciert
Maschine liegt besonders gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.
Sehr schneller Arbeitsfortschritt
Meißelfunktion mit 2,6 Joule Einzelschlagstärke
3,6 kg leicht
Durch den geringen Kraftaufwand beim Arbeiten, kann deutlich länger gearbeitet werden.
Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert
Selbstabschaltende Kohlebürsten
Flexible Meißelverstellung
Flachmeißel können in 30° Schritten gedreht werden
Schneller Werkzeugwechsel
Speziell gehärtete SDS-plus Aufnahme
Hohe Lebensdauer
Ölschmierung gewährleistet jeder Zeit eine optimale Schmierung
Stufenlos regulierbare Schlagzahl
Gasgebeschalter
Dauerbetrieb möglich
Arretierknopf
Schneller Kohlewechsel
Servicedeckel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!